Non retournable

Niko - PLAQUE FRONTALE ET BOÎTE D'ENCASTREMENT PR POSTE EXT. MODULAIRE - 10-352

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - PLAQUE FRONTALE ET BOÎTE D'ENCASTREMENT PR POSTE EXT. MODULAIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • technique d'installation - système multifilaire

  • montage encastré - Oui

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736343993

Réf. Sonepar

00900634399

Réf. Fournisseur

10-352

Marque

Niko

modèle:

autre

technique d'installation:

système multifilaire

montage encastré:

Oui

largeur:

200 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

3 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Plaque frontale et boîte d'encastrement pour poste extérieur modulaire

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko