Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Niko - PLAQUE SIMPLE POUR 2 CONN RJ45, NIKO ROCKER ET TOGGLE - 166-74102

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - PLAQUE SIMPLE  POUR 2 CONN RJ45, NIKO ROCKER ET TOGGLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - UAE/IAE

  • mode de pose - saillie

  • couleur - or

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736436190

Réf. Sonepar

00900643619

Réf. Fournisseur

166-74102

Marque

Niko

utilisation:

UAE/IAE

mode de pose:

saillie

couleur:

or

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

plaque totale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1019

transparent:

Non

type de fixation:

autre

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

83 mm

hauteur d'appareil:

83 mm

profondeur d'appareil:

8.9 mm

Onefold faceplate, for dual RJ, Niko Rocker and Niko Toggle, steel champagne coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko