Niko - PLAQUE SMPL PR 1 PRISE,NIKO R&T - 224-74101

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - PLAQUE SMPL  PR 1 PRISE,NIKO R&T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736402379

Réf. Sonepar

00900640237

Réf. Fournisseur

224-74101

Marque

Niko

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

noir

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9007

transparent:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

83 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

10 mm

Plaque de recouvrement simple, pour 1 prise de courant, Niko Rocker et Niko Toggle, alu black brushed

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko