Niko - PLAQUE TRPL H71 PR COMMUT SMPL + FCT,NIKO TOGGLE - 226-57705
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - autre
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736413306
Réf. Sonepar
00900641330
Réf. Fournisseur
226-57705
Marque
Niko
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
autre
couleur:
gris
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9007
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
225 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
13 mm

Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


