Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - POINTE POUR BORNES DE JARDIN ÉTANCHES - 700-36609

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - POINTE POUR BORNES DE JARDIN ÉTANCHES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éclairage - Non

  • fonction de commutation - sans

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736385986

Réf. Sonepar

00900638598

Réf. Fournisseur

700-36609

Marque

Niko

avec éclairage:

Non

fonction de commutation:

sans

matériau:

métal

couleur:

gris

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7040

transparent:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

80 mm

Piquet pour bornes de jardin étanches aux projections d'eau

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko