Niko - PONT INTELLIGENT SANS FIL POUR NIKO HOME CONTROL - 550-00640
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Oui
modèle - USB
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736383579
Réf. Sonepar
00900638357
Réf. Fournisseur
550-00640
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
modèle:
USB
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


