Non retournable

Niko - POSTE EXTERIEUR EN SAILLIE AVEC 2 X 6 BOUTONS D'APPEL - 10-112

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - POSTE EXTERIEUR EN SAILLIE AVEC 2 X 6 BOUTONS D'APPEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 12

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736162594

Réf. Sonepar

00900616259

Réf. Fournisseur

10-112

Marque

Niko

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

12

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

plastique

construction modulaire:

Non

couleur:

gris

avec panneau d'information:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

hauteur:

204 mm

largeur:

134 mm

profondeur:

22 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Poste extérieur pour montage en saillie 20 mm avec 12 sonnettes, en deux rangées

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko