Niko - POSTE EXTÉRIEUR SAILLIE, 20 MM, 6 SONNETTES ET CAMÉRA COULEUR - 10-406
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 6
type de fonctionnement - bouton-poussoir
matériau de la façade - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736161160
Réf. Sonepar
00900616116
Réf. Fournisseur
10-406
Marque
Niko
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
6
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
matériau de la façade:
plastique
construction modulaire:
Non
couleur:
gris
avec panneau d'information:
Oui
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
hauteur:
185 mm
largeur:
135 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


