Non retournable

Niko - PRISE CONN. NIKO HOME CONTROL 16A, ZIGBEE®, CONNEXION RAPIDE - 170-33605

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736364912

Réf. Sonepar

00900636491

Réf. Fournisseur

170-33605

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

3680 W

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

BELGIQUE

Prise de courant connectée commutable avec broche de terre et obturateurs de protection, Zigbee®, 16 A, bornes à connexion rapide

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko