Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - PRISE CONNECTÉE COMMUTABLE, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION - 121-33605

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - PRISE CONNECTÉE COMMUTABLE, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736373167

Réf. Sonepar

00900637316

Réf. Fournisseur

121-33605

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

3680 W

courant de commutation max.:

16 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise de courant connectée commutable pour Niko Home Control avec broche de terre et obturateurs de protection, Zigbee®, 16 A, socle avec bornes à connexion rapide, set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko