Niko - PRISE CONNECTÉE COMMUTABLE, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION - 161-33605
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736373198
Réf. Sonepar
00900637319
Réf. Fournisseur
161-33605
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
3680 W
courant de commutation max.:
16 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


