Niko - RÉCEPTEUR RF POUR APPAREILS BASSE TENSION (TBTS), EN SAILLIE - 410-00335
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - encastré
couleur - autre
mode boutons - Non
mode commutation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736424913
Réf. Sonepar
00900642491
Réf. Fournisseur
410-00335
Marque
Niko
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
mode boutons:
Non
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
type de fixation:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
0.8683 MHz
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


