Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - RÉCEPTEUR RF PR COMMANDE MOTEUR, 230 V, 2 CONTACTS N.O., ENCASTRÉ - 410-00333

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • mode boutons - Non

  • mode commutation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736424906

Réf. Sonepar

00900642490

Réf. Fournisseur

410-00333

Marque

Niko

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

mode boutons:

Non

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Oui

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

0.8683 MHz

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Récepteur RF pour commande de moteur, 230 V, 2 contacts N.O., montage encastré

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko