Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - RÉCEPTEUR SANS FIL À 2 CANAUX POUR LA COMMANDE DE MOTEUR - 410-00352

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736369016

Réf. Sonepar

00900636901

Réf. Fournisseur

410-00352

Marque

Niko

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Oui

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Non

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Oui

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

type de fixation:

autre

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence radio:

868.3 MHz

système Rollingcode:

Non

longueur de code (bit):

0

nombre de commandes:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Récepteur sans fil à 2 canaux pour la commande de moteur

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko