Niko - RELAIS EXTERNE LIBRE DE POTENTIEL, BOÎTE D'ENCASTREMENT - 10-837

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ouvre-porte de sécurité

  • tension - 230...230 V

  • mode de pose - encastré

  • avec déverrouillage mécanique - Non

  • avec signal de retour - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736161481

Réf. Sonepar

00900616148

Réf. Fournisseur

10-837

Marque

Niko

modèle:

ouvre-porte de sécurité

tension:

230...230 V

mode de pose:

encastré

avec déverrouillage mécanique:

Non

avec signal de retour:

Oui

protégé contre l'eau:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de courant:

AC/DC

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Niko Contrôle d'accès - relais externe libre de potentiel, pour montage dans une boîte à encastrer

Niko

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko