Niko - RELAIS EXTERNE OUVERTURE GÂCHE, BOÎTE D'ENCASTREMENT - 10-836
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ouvre-porte de sécurité
tension - 230...230 V
mode de pose - encastré
avec déverrouillage mécanique - Non
avec signal de retour - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736161474
Réf. Sonepar
00900616147
Réf. Fournisseur
10-836
Marque
Niko
modèle:
ouvre-porte de sécurité
tension:
230...230 V
mode de pose:
encastré
avec déverrouillage mécanique:
Non
avec signal de retour:
Oui
protégé contre l'eau:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de courant:
AC/DC
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


