Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - RÉPÉTEUR POUR INSTALLATIONS RF AVEC PORTÉES INSUFFISANTES - 410-00535

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - RÉPÉTEUR POUR INSTALLATIONS RF AVEC PORTÉES INSUFFISANTES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • tension nominale - 230 V

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736365667

Réf. Sonepar

00900636566

Réf. Fournisseur

410-00535

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

tension nominale:

230 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Répéteur pour des installations RF avec des portées insuffisantes

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko