Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION 0-1-2 POUR INTERRUPTEUR ROTATIF POUR MOTEURS - 122-65937

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION 0-1-2 POUR INTERRUPTEUR ROTATIF POUR MOTEURS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - symbole « commutateur 3 positions »

  • utilisation - commutateur multi-positions

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736188785

Réf. Sonepar

00900618878

Réf. Fournisseur

122-65937

Marque

Niko

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

symbole « commutateur 3 positions »

utilisation:

commutateur multi-positions

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

0

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

22 mm

Set de finition 0-1-2 pour interrupteur rotatif pour moteurs, couleur anthracite coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko