Niko - SET DE FINITION 0-1-2 POUR INTERRUPTEUR ROTATIF POUR MOTEURS - 154-65937
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - symbole « commutateur 3 positions »
utilisation - commutateur multi-positions
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736196094
Réf. Sonepar
00900619609
Réf. Fournisseur
154-65937
Marque
Niko
modèle:
bouton rotatif
impression/marquage:
symbole « commutateur 3 positions »
utilisation:
commutateur multi-positions
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
22 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


