Niko - SET DE FINITION 1-2-3 POUR INTERRUPTEUR ROTATIF POUR MOTEURS - 122-65936
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - symbole « commutateur 3 positions »
utilisation - commutateur multi-positions
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736188761
Réf. Sonepar
00900618876
Réf. Fournisseur
122-65936
Marque
Niko
modèle:
bouton rotatif
impression/marquage:
symbole « commutateur 3 positions »
utilisation:
commutateur multi-positions
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
0
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
pays de fabrication:
BELGIQUE
hauteur:
45 mm
profondeur:
22 mm
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


