Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION AVEC ÉTIQUETTE POUR INTERRUPTEUR/BOUTON SIMPLE - 122-60905

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION AVEC ÉTIQUETTE POUR INTERRUPTEUR/BOUTON SIMPLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - zone de texte

  • utilisation - bouton / variateur

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736188280

Réf. Sonepar

00900618828

Réf. Fournisseur

122-60905

Marque

Niko

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

zone de texte

utilisation:

bouton / variateur

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

0

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

12 mm

Set de finition avec porte-étiquette pour interrupteur ou bouton-poussoir simple, couleur anthracite coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko