Non retournable

Niko - SET DE FINITION AVEC LENTILLE POUR INTERRUPTEUR/BOUTON ÉLECTRON. - 102-32002

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION AVEC LENTILLE POUR INTERRUPTEUR/BOUTON ÉLECTRON.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton en 2 parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton / variateur

  • couleur - gris

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736350090

Réf. Sonepar

00900635009

Réf. Fournisseur

102-32002

Marque

Niko

modèle:

bouton en 2 parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton / variateur

couleur:

gris

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

profondeur:

8 mm

Set de finition avec lentille pour interrupteur électronique ou bouton-poussoir simple, couleur light grey

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko