Niko - SET DE FINITION AVEC LENTILLE POUR INTERRUPTEUR SIMPLE CONNECTÉ - 220-32902
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - divers symboles
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - gris
numéro RAL (équivalent) - 24030
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736370494
Réf. Sonepar
00900637049
Réf. Fournisseur
220-32902
Marque
Niko
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
24030
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
8.9 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


