Non retournable

Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSS. SEXT. LIBRE DE POTENTIEL 24V, LED - 121-60150

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSS. SEXT. LIBRE DE POTENTIEL 24V, LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tactile

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton / variateur

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736337374

Réf. Sonepar

00900633737

Réf. Fournisseur

121-60150

Marque

Niko

modèle:

tactile

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton / variateur

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

profondeur:

8 mm

Set de finition pour bouton-poussoir sextuple, libre de potentiel, 24 V, avec LED, couleur sterling coated

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko