Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSSOIR DOUBLE POUR VOLETS - 100-65914

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSSOIR DOUBLE POUR VOLETS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736211988

Réf. Sonepar

00900621198

Réf. Fournisseur

100-65914

Marque

Niko

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

beige

composition:

montage en saillie de contrôle

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL (équivalent):

1013

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

Set de finition pour bouton-poussoir double pour volets, couleur cream

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko