Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSSOIR DOUBLE VOLETS ÉLECTRONIQUE - 121-65918
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
minuterie intégrée - Non
adapté à un capteur de vent - Non
adapté à un détecteur de pluie - Non
mode de pose - encastré
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736179301
Réf. Sonepar
00900617930
Réf. Fournisseur
121-65918
Marque
Niko
minuterie intégrée:
Non
adapté à un capteur de vent:
Non
adapté à un détecteur de pluie:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
composition:
montage en saillie de contrôle
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil:
Non
avec programme astronomique:
Non
avec fonction mémoire:
Non
générateur aléatoire:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


