Non retournable

Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSSOIR DOUBLE VOLETS ÉLECTRONIQUE - 154-65918

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSSOIR DOUBLE VOLETS ÉLECTRONIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736196032

Réf. Sonepar

00900619603

Réf. Fournisseur

154-65918

Marque

Niko

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

montage en saillie de contrôle

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Set de finition pour bouton-poussoir double pour volets pour commandes électroniques, couleur white coated

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko