Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION COMMANDE DE VENTILATION MÉCANIQUEMENT CÔNTROLÉE - 124-61106

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION COMMANDE DE VENTILATION MÉCANIQUEMENT CÔNTROLÉE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « vitesse de rotation »

  • utilisation - commutateur multi-positions

  • couleur - marron

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736192591

Réf. Sonepar

00900619259

Réf. Fournisseur

124-61106

Marque

Niko

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

symbole « vitesse de rotation »

utilisation:

commutateur multi-positions

couleur:

marron

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

10 mm

Set de finition pour la commande de ventilation mécaniquement contrôlée, couleur dark brown coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko