Niko - SET DE FINITION CONNEX. COAXIALE SIMPLE POUR TV, INTENSE ANTHR. - 122-69102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
bague de support - Non
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736406377
Réf. Sonepar
00900640637
Réf. Fournisseur
122-69102
Marque
Niko
utilisation:
autre
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
bague de support:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7022
transparent:
Non
serre cable:
Non
boîtier blindé:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
44.5 mm
hauteur d'appareil:
44.5 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
profondeur d'appareil:
8.6 mm
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


