Niko - SET DE FINITION CONNEX. COAXIALE SIMPLE POUR TV, INTENSE DBROWN - 124-69102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
couleur - marron
avec jacks/coupleurs - Non
bague de support - Non
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736406520
Réf. Sonepar
00900640652
Réf. Fournisseur
124-69102
Marque
Niko
utilisation:
autre
couleur:
marron
avec jacks/coupleurs:
Non
bague de support:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
8017
transparent:
Non
serre cable:
Non
boîtier blindé:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
44.5 mm
hauteur d'appareil:
44.5 mm
profondeur d'appareil:
8.6 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


