fin de vieNon retournable

Niko - SET DE FINITION CONNEXION COAXIALE SIMPLE POUR TV - 157-69101

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION CONNEXION COAXIALE SIMPLE POUR TV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736199811

Réf. Sonepar

00900619981

Réf. Fournisseur

157-69101

Marque

Niko

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

pays de fabrication:

BELGIQUE

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

Set de finition pour connexion coaxiale simple pour TV, couleur champagne coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko