Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION CONNEXION COAXIALE SIMPLE POUR TV, PURE WHITE - 154-69102

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION CONNEXION COAXIALE SIMPLE POUR TV, PURE WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • bague de support - Non

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736406537

Réf. Sonepar

00900640653

Réf. Fournisseur

154-69102

Marque

Niko

utilisation:

autre

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

bague de support:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

serre cable:

Non

boîtier blindé:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

44.5 mm

hauteur d'appareil:

44.5 mm

profondeur d'appareil:

8.6 mm

Set de finition pour connexion coaxiale simple pour TV, couleur white coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko