Niko - SET DE FINITION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INT. NIKO HOME CONTROL - 154-55511
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...180 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736293137
Réf. Sonepar
00900629313
Réf. Fournisseur
154-55511
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
blanc
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
pays de fabrication:
CHINE
hauteur de montage optimale:
1.2 m
largeur de portée max.:
8 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
angle de détection vertical:
0...60 °
nombre de canaux:
0
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


