Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INT. NIKO HOME CONTROL - 220-55511

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INT. NIKO HOME CONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736323308

Réf. Sonepar

00900632330

Réf. Fournisseur

220-55511

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...180 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

blanc

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

1.2 m

largeur de portée max.:

8 m

longueur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

angle de détection vertical:

0...60 °

nombre de canaux:

0

Set de finition pour détecteur de mouvement mural pour Niko Home Control, couleur blue grey coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko