Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION DOUBLE CHARGEUR USB-A ET USB-C INTELLIGENT - 122-68002

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION DOUBLE CHARGEUR USB-A ET USB-C INTELLIGENT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - anthracite

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5413736365513

Réf. Sonepar

00900636551

Réf. Fournisseur

122-68002

Marque

Niko

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

anthracite

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

profondeur:

8 mm

Set de finition pour double chargeur USB-A et USB-C intelligent, couleur anthracite coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko