Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR À TIRETTE - 124-63606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - corde de tirage
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - marron
numéro RAL (équivalent) - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736192737
Réf. Sonepar
00900619273
Réf. Fournisseur
124-63606
Marque
Niko
modèle:
corde de tirage
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
marron
numéro RAL (équivalent):
0
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
23 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


