Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUM./VA-ET-VIENT (DOUBLE) - 121-61507
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - autre
numéro RAL (équivalent) - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736178229
Réf. Sonepar
00900617822
Réf. Fournisseur
121-61507
Marque
Niko
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
autre
numéro RAL (équivalent):
0
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
10 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


