Non retournable

Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR ELECTR./BOUTON-POUSSOIR QUADRUPLE - 102-31008

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR ELECTR./BOUTON-POUSSOIR QUADRUPLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - gris

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736385351

Réf. Sonepar

00900638535

Réf. Fournisseur

102-31008

Marque

Niko

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

gris

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

45 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

profondeur:

8 mm

Set de finition pour interrupteur électronique ou bouton-poussoir quadruple, couleur light grey

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko