Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR POUR CARTES D'HÔTEL - 161-61901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - carte hôtel
impression/marquage - autre
utilisation - autre
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736269866
Réf. Sonepar
00900626986
Réf. Fournisseur
161-61901
Marque
Niko
modèle:
carte hôtel
impression/marquage:
autre
utilisation:
autre
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
12 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


