Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR PR VOLETS À VERROUILLAGE ÉLECTR. - 121-65905

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR PR VOLETS À VERROUILLAGE ÉLECTR.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736179202

Réf. Sonepar

00900617920

Réf. Fournisseur

121-65905

Marque

Niko

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

montage en saillie de contrôle

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

Set de finition pour interrupteur pour volets à verrouillage électrique, couleur sterling coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko