Non retournable

Niko - SET DE FINITION MINUTERIE RÉGLABLE JUSQU'A 15 MIN. - 123-64806

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION MINUTERIE RÉGLABLE JUSQU'A 15 MIN.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - module d'affichage de l'heure

  • utilisation - minuteur/programmateur

  • couleur - bronze

  • numéro RAL (équivalent) - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736190856

Réf. Sonepar

00900619085

Réf. Fournisseur

123-64806

Marque

Niko

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

module d'affichage de l'heure

utilisation:

minuteur/programmateur

couleur:

bronze

numéro RAL (équivalent):

0

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

pays de fabrication:

BELGIQUE

hauteur:

45 mm

profondeur:

28 mm

Set de finition pour minuterie réglable jusqu'à 15 min., couleur bronze coated

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko