Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION POUR COMMANDE LED AVEC INTERRUPTEUR SANS FIL - 100-90002

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION POUR COMMANDE LED AVEC INTERRUPTEUR SANS FIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - autre

  • couleur - beige

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736360396

Réf. Sonepar

00900636039

Réf. Fournisseur

100-90002

Marque

Niko

modèle:

autre

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

autre

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

1013

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

8 mm

Set de finition pour un interrupteur ou un bouton-poussoir sans fil avec 4 boutons de commande et une commande de LED, couleur cream

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko