Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Niko - SET DE FINITION POUR DOUBLE CHARGEUR USB-C - 124-68003

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION POUR DOUBLE CHARGEUR USB-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - marron

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736392465

Réf. Sonepar

00900639246

Réf. Fournisseur

124-68003

Marque

Niko

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

marron

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

8017

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

44.6 mm

hauteur d'appareil:

44.6 mm

profondeur d'appareil:

8.6 mm

Set de finition pour double chargeur USB-C intelligent, couleur dark brown coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko