Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION POUR PRISE DE COURANT, NIKO ROCKER ET TOGGLE - 154-74001

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION POUR PRISE DE COURANT, NIKO ROCKER ET TOGGLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 7022

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736402409

Réf. Sonepar

00900640240

Réf. Fournisseur

154-74001

Marque

Niko

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

7022

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

55.8 mm

hauteur:

55.8 mm

profondeur:

18.7 mm

Set de finition pour prise de courant avec broche de terre et obturateurs de protection, pour Niko Rocker et Niko Toggle, white coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko