Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Niko - SET DE FINITION POUR THERMOSTAT, NIKO HOME CONTROL - 121-59053

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION POUR THERMOSTAT, NIKO HOME CONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - thermostat

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736429390

Réf. Sonepar

00900642939

Réf. Fournisseur

121-59053

Marque

Niko

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

thermostat

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

44.5 mm

hauteur:

44.5 mm

profondeur:

8.6 mm

central plate function

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko