Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION PRISE AVC INDICAT. TENSION, BROCHE TERRE, 28,5MM - 123-66607

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION PRISE AVC INDICAT. TENSION, BROCHE TERRE, 28,5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - bronze

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736191310

Réf. Sonepar

00900619131

Réf. Fournisseur

123-66607

Marque

Niko

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

bronze

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

30 mm

Set de finition avec voyant transparent pour prise de courant avec indication de tension, broche de terre et obturateurs de protection, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, couleur bronze coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko