Non retournable

Niko - SET DE FINITION PRISE AVEC BROCHE DE TERRE, 21MM - 123-66101

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION PRISE AVEC BROCHE DE TERRE, 21MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - bronze

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736191136

Réf. Sonepar

00900619113

Réf. Fournisseur

123-66101

Marque

Niko

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

bronze

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

profondeur:

28 mm

Set de finition pour prise de courant avec broche de terre et obturateurs de protection, profondeur d’encastrement de 21 mm, couleur bronze coated

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko