Niko - SET DE FINITION PRISE AVEC BROCHE DE TERRE, 28,5MM - 100-66601
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - prise murale
couleur - beige
numéro RAL (équivalent) - 1013
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5413736209534
Réf. Sonepar
00900620953
Réf. Fournisseur
100-66601
Marque
Niko
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise murale
couleur:
beige
numéro RAL (équivalent):
1013
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
pays de fabrication:
BELGIQUE
hauteur:
45 mm
profondeur:
28 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


