Niko - SET DE FINITION PRISE AVEC BROCHE DE TERRE, 28,5MM - 197-66606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - prise murale
couleur - vert
numéro RAL (équivalent) - 6010
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736216006
Réf. Sonepar
00900621600
Réf. Fournisseur
197-66606
Marque
Niko
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise murale
couleur:
vert
numéro RAL (équivalent):
6010
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
28 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


