Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION PRISE AVEC CLAPET ET BROCHE DE TERRE, 28,5MM - 124-66603

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION PRISE AVEC CLAPET ET BROCHE DE TERRE, 28,5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - marron

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736193413

Réf. Sonepar

00900619341

Réf. Fournisseur

124-66603

Marque

Niko

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

marron

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

30 mm

Set de finition pour prise de courant avec clapet, broche de terre et obturateurs de protection, profondeur d?encastrement de 28,5 mm, couleur dark brown coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko